NACHI Straight Shank Cobalt Drill I Type 6520 Dia. 6.5mm 1pack(10pcs)

#Nomor SKU S000077379
Wishlist
Rating:
100% of 100
(1)
Rp979.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 6520
Unit 1pack(10pcs)
Dia. Size (mm) 6.5
Overall Length (mm) 105
Flute (mm) 51
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 05 January 2017
Terakhir Diperbaharui 16 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Description:
O.A.L:105mm Flute:51mm

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk