Berfungsi untuk menghubungkan atau konektor peralatan pneumatic atau peralatan lain yang membutuhkan supply udara, dimana biasanya berasal dari kompresor yang sengaja dipasang langsung pada drat kompresor (1/4 Inch) berukuran 20 PP berdimensi 37mm, 10 mm, 17 mm
Material : chrome vanadium
Berfungsi untuk menghubungkan atau konektor peralatan pneumatic atau peralatan lain yang membutuhkan supply udara, dimana biasanya berasal dari kompresor yang sengaja dipasang langsung pada drat kompresor (1/4 Inch) berukuran 40 PF berdimensi 40mm, 10 mm, 24 mm
Material : chrome vanadium
TEKIRO Quick Coupler Plug (Kopler) AT-QC1107 20 PP 1pc
Rp9.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | AT-QC1107 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Type | PP |
| Size | 20 PP |
| Overall Length (mm) | 40 |
| Driver Diameter (mm) | 10 |
| Square Diameter (mm) | 13 |
| Material | Chrome Vanadium |
| Dimension 1 (mm) | 40 |
| Dimension 2 (mm) | 10 |
| Dimension 3 (mm) | 13 |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 07 December 2016 |
| Terakhir Diperbaharui | 30 March 2026 |
Informasi Produk
Deskripsi
Ketentuan dan Kondisi Barang
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||



















































































































































/TEKIRO%20Quick%20Coupler%20Plug%20(Kopler)%20AT-QC1107%2020%20PP%201pc/6mS000074238-12.jpg)