TEKIRO Quick Coupler One Touch (Kopler) AT-QC1080 20 SM 1pc

#Nomor SKU S000074211
Wishlist
Rating:
100% of 100
(9)
Rp50.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number AT-QC1080
Unit 1pc
Type SM
Size 20 SM
Overall Length (mm) 56
Driver Diameter (mm) 21
Square Diameter (mm) 12
Material Chrome Vanadium
Dimension 1 (mm) 56
Dimension 2 (mm) 17
Dimension 3 (mm) 12
Dimension 4 (mm) 21
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 07 December 2016
Terakhir Diperbaharui 30 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Befungsi untuk menyambungkan selang kompressor ke mata kompressor dengan ukuran 20 SM, adapun dimensinya 56 mm, 17 mm, 12mm,

Material : chrome vanadium

Fungsi : untuk menyambungkan selang kompressor ke mata kompressor
Dimensi : 56mm 17mm 12mm

Ketentuan dan Kondisi Barang

e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk