TEKIRO Quick Coupler One Touch (Kopler) AT-QC1079 40 SH 1pc

#Nomor SKU S000074210
Wishlist
Rating:
100% of 100
(9)
Rp60.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number AT-QC1079
Unit 1pc
Type SH
Size 40 SH
Overall Length (mm) 76
Driver Diameter (mm) 21
Square Diameter (mm) 12
Material Chrome Vanadium
Dimension 1 (mm) 76
Dimension 2 (mm) 17
Dimension 3 (mm) 12
Dimension 4 (mm) 21
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 07 December 2016
Terakhir Diperbaharui 30 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
untuk menyambungkan selang kompressor ke mata kompressor dengan ukuran 40 SH, adapun dimensinya 76mmx17mmx12mm

Fungsi : untuk menyambungkan selang kompressor ke mata kompressor
Material : chrome vanadium
Dimensi : 76mm 17mm 12mm
Feature
SPECIFICATION :
1. Working Pressure = 218Psi (15Bar/1.5Mpa)
2. Maximum Pressure = 290Psi (20Bar/2Mpa)
3. Temperatur Range = -20C - +80C

Ketentuan dan Kondisi Barang

e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk