TEKIRO Quick Coupler One Touch (Kopler) AT-QC1074 20 SF 1pc

#Nomor SKU S000074205
Wishlist
Rating:
100% of 100
(9)
Rp50.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number AT-QC1074
Unit 1pc
Driver Diameter (mm) 25
Overall Length (mm) 53
Square Diameter (mm) 18
Type SF
Size 20 SF
Material Chrome Vanadium
Dimension 1 (mm) 53
Dimension 2 (mm) 17
Dimension 3 (mm) 18
Dimension 4 (mm) 25
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 07 December 2016
Terakhir Diperbaharui 30 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Alat ini berfungsi untuk menyambungkan selang kompressor ke mata kompressor dengan ukuran 20 SF, adapun dimensinya 53 mm, 17 mm, 18mm.
Material : chrome vanadium

untuk menyambungkan selang kompressor ke mata kompressor dengan ukuran 20 SF, adapun dimensinya 53 mm, 17 mm, 18mm,

Fungsi : untuk menyambungkan selang kompressor ke mata kompressor
Material : chrome vanadium
Feature
- Chrome Vanadium material.
- Silver matt surface finish.
- Double knurling to avoid slip.

Ketentuan dan Kondisi Barang

e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk