TEKIRO Ball Point Hammer (Martil / Palu) GT-BM1235 24oz 1pc

#Nomor SKU S000074159
Wishlist
Rating:
100% of 100
(1)
Rp139.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number GT-BM1235
Unit 1pc
Length (mm) 350
Head Weight (oz) 24
Dimension 1 (mm) 350
Dimension 2 (mm) 118
Dimension 3 (mm) 32
Dimension 4 (mm) 46
Dimension 5 (mm) 25
Dimension 6 (mm) 25
Dimension 7 (mm) 33
Berat (Kg) 0.9
Tanggal Produk Terdaftar 07 December 2016
Terakhir Diperbaharui 17 June 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- Clear coated and heat treated carbon steel hammer
- Drop forged for extra stregth
- Fiberglass handle with non slip rubber grip
Feature
- Powder Coating and Heat Treated Carbon Steel Hammer
- Drop Forged for Extra Strength
- Fiberglass Handle with Non Slip Rubber Grip

Ketentuan dan Kondisi Barang

e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk