TEKIRO Coil Spring (Treker Per Mobil) AU-CS1038 Compressor (Single) 400mm 1set(2pcs)

#Nomor SKU S000074147
Wishlist
Rp389.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number AU-CS1038
Unit 1set(2pcs)
Size (mm) 400
Type Crompressor - Single
Material Chrome Molybdenum
Dimension 1 (mm) 450
Dimension 2 (mm) 32
Dimension 3 (mm) 20
Berat (Kg) 1.7
Tanggal Produk Terdaftar 07 December 2016
Terakhir Diperbaharui 30 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
untuk melepas atau memasang per shockbreaker ukuran 400mm, berdimensi 450mmx32mmx20mm

Fungsi : untuk melepas atau memasang per shockbreaker
Material : chrome molybdenum
Peringatan
Pengganti model number AU-CS1038
Feature
- Design for suitable use when arch is limited
- High safety when working in high-tension springs
- Jaw design is fitting to wrap coil claws for safely

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan