TEKIRO Hex Key Long Arm Metric Set (Kunci L) HK-LS1200 2-10mm 1set(8pcs)

#Nomor SKU S000074088
Wishlist
Rating:
100% of 100
(9)
Rp139.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number HK-LS1200
Unit 1set(8pcs)
Size (mm) 2 - 10
Kandungan 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10
Berat (Kg) 0.4
Tanggal Produk Terdaftar 07 December 2016
Terakhir Diperbaharui 17 June 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
TEKIRO KUNCI L SET 8 PCS MM (PANJANG)
TEKIRO Panjang Set Kunci L - Silver [8 pcs] merupakan set kunci L berbahan chrome vanadium yang ringan dan tahan lama serta tidak mudah karat. Kunci L ini dapat digunakan untuk membantu dalam membuka atau mengencangkan baut. Terdiri dari kunci L berukuran 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, dan 10 mm

Kunci L adalah produk yang banyak digunakanpada kebutuhan tekhnik, dengan fungsi utama yang digunakan untuk instalasi baut L, juga diciptakan dengan standar khusus pada setiap bahan dan bentuknya. Terbuat dari material berkualitas dan awet.

Fungsi : Membuka dan mengencangkan baut type heksagonal

Material : S2
Feature
- Simple, small, and light.
- Ease to use.
- Highly durable.

Ketentuan dan Kondisi Barang

e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk