TEKIRO Hand Rivet. Tang Rivet yaitu alat perkakas yang secara khusus didesain untuk membantu pekerjaan, terutama dalam memasang paku keeling pada saat dilakukan penggantian asbes, knalpot racing atau lainnya. Alat ini dapat digunakan untuk memasang berbagai ukuran paku keeling. Adapun cara kerja tang rivet sangat sederhana, yaitu dengan menarik paku keeling agar bisa membuat dua bagian yang ingin disatukan menjadi terpasang erat
Fungsi : Untuk memasang paku keling saat menyatukan 2 benda kerja
Material : Chrome vanadium
Spesifikasi:
- Ukuran: 2.4, 3.2, 4.0, 4.8 mm
- Aluminum Alloys
- Baked Painting Finish
- PVC Handle
- Interchangeable Nozzle Bushings Fit Right on the Gun
- Smooth, Easy, One-handed Operation
- Contour Grip Handle with Vinyl Cover for Added Comfort
TEKIRO Tang Rivet GT-HR1231 2-10mm 1pc
Rp199.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | GT-HR1231 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Size (mm) | 2-10 |
| Material | Chrome Vanadium |
| Dimension 1 (mm) | 265 |
| Dimension 2 (mm) | 77 |
| Dimension 3 (mm) | 106 |
| Dimension 4 (mm) | 16 |
| Berat (Kg) | 0.5 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 07 December 2016 |
| Terakhir Diperbaharui | 30 March 2026 |
Informasi Produk
Deskripsi
Ketentuan dan Kondisi Barang
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||