TEKIRO Kunci L Panjang [19 mm] merupakan kunci L yang dapat digunakan untuk membuka dan melepas baut atau sekrup dengan bentuk kepala heksagonal atau berbentuk bintang. Kunci ini terbuat dari S2 material berkualitas yang kuat dan awet. Ideal digunakan untuk penggunaan di lapangan atau di bengkel-bengkel lebih banyak menggunakan kunci L yang hexagonal, dan untuk kunci L bintang digunakannya hanya saat-saat tertentu seperti pada saat membuka baut pengikat caliper pada rem cakram, jenis baut seperti ini menjadi favorit karena bentuknya yang simple dan rapi.
TEKIRO Kunci L - Silver merupakan kunci L berbahan chrome vanadium yang ringan dan tahan lama serta tidak mudah karat. Kunci L ini dapat digunakan untuk membantu dalam membuka atau mengencangkan baut.
Fungsi : Untuk membantu dalam membuka atau mengencangkan baut
Material : Chrome Vanadium
TEKIRO Hex Key Long Arm Metric (Kunci L) HK-LO1176 19mm 1pc
Rp189.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | HK-LO1176 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Size (mm) | 19 |
| Length (mm) | 380 |
| Dimension 1 (mm) | 380 |
| Dimension 2 (mm) | 8919 |
| Dimension 3 (mm) | 1050 |
| Berat (Kg) | 1.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 07 December 2016 |
| Terakhir Diperbaharui | 30 March 2026 |
Informasi Produk
Deskripsi
Feature
S2 material,Simple, small, and light,
Ease to use,
Highly durable
Ketentuan dan Kondisi Barang
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||



















































































































































/TEKIRO%20Hex%20Key%20Long%20Arm%20Metric%20(Kunci%20L)%20HK-LO1176%2019mm%201pc/0vS000074031-9.jpg)