TEKIRO Hex Key Long Arm Metric (Kunci L) HK-LO1166 2,5mm 1pc

#Nomor SKU S000074021
Wishlist
Rating:
99% of 100
(21)
Rp11.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number HK-LO1166
Unit 1pc
Size (mm) 2.5
Length (mm) 113
Dimension 1 (mm) 113
Dimension 2 (mm) 203
Dimension 3 (mm) 6
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 07 December 2016
Terakhir Diperbaharui 30 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
TEKIRO Kunci L Panjang [2.5 mm] merupakan kunci L yang dapat digunakan untuk membuka dan melepas baut atau sekrup dengan bentuk kepala heksagonal atau berbentuk bintang. Kunci ini terbuat dari S2 material berkualitas yang kuat dan awet. Ideal digunakan untuk penggunaan di lapangan atau di bengkel-bengkel lebih banyak menggunakan kunci L yang hexagonal, dan untuk kunci L bintang digunakannya hanya saat-saat tertentu seperti pada saat membuka baut pengikat caliper pada rem cakram, jenis baut seperti ini menjadi favorit karena bentuknya yang simple dan rapi.

TEKIRO Kunci L - Silver merupakan kunci L berbahan chrome vanadium yang ringan dan tahan lama serta tidak mudah karat. Kunci L ini dapat digunakan untuk membantu dalam membuka atau mengencangkan baut.

Fungsi : Untuk membantu dalam membuka atau mengencangkan baut

Material : Chrome Vanadium
Feature
S2 material,
Simple, small, and light,
Ease to use,
Highly durable

Ketentuan dan Kondisi Barang

e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk