TEKIRO Alat Ukur Tekanan Angin Kompresor AU-PG0989 1/2inch 16bar 1pc

#Nomor SKU S000073963
Wishlist
Rp65.000
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number AU-PG0989
Unit 1pc
Diameter (mm) 61
Inlet (mm) 13
Max. Pressure Reading (bar) 16
Max. Pressure Reading (Psi) 232
Material Chrome Vanadium
Dimension 1 (mm) 61
Dimension 2 (mm) 28
Dimension 3 (mm) 13
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 07 December 2016
Terakhir Diperbaharui 08 September 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
untuk mengukur tekana angin pada ban kendaraan bertekanan 16 bar, berdimensi 61mm 28mm 13mm
Fungsi : untuk mengukur tekana angin pada ban kendaraan
Material : chrome vanadium
Peringatan
Pengganti model number AU-PG16FC
Feature
- Double standard air pressure
- Glass cover

Ketentuan dan Kondisi Barang

e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Dokumentasi Produk

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan