TEKIRO Tire Pressure Gauge Stick Type (Pengukur Tekanan Ban) AU-PG1405 3in1 200 Psi 1pc

#Nomor SKU S000073958
Wishlist
Rating:
100% of 100
(3)
Rp219.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number AU-PG1405
Unit 1pc
Hose Length (mm) 515
Pressure (psi) 200
Material Chrome Vanadium Stainless Steel
Dimension 1 (mm) 125
Dimension 2 (mm) 11
Dimension 3 (mm) 75
Dimension 4 (mm) 13
Dimension 5 (mm) 12
Dimension 6 (mm) 515
Berat (Kg) 0.5
Tanggal Produk Terdaftar 07 December 2016
Terakhir Diperbaharui 01 April 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
TEKIRO TIRE PRESSURE GAUGE 3 IN 1
TEKIRO 3in1 Tire Pressure Gauge - Silver adalah alat yang digunakan untuk mengukur tekanan angin pada ban kendaraan, supaya tekanan angin ban sesuai dengan batas yang diijinkan. Tire pressure gauge ada yang terpisah sendiri dan ada yang dirangkaikan dengan katup dan selang angin dari kompresor sehingga saat pengisian angin dapat langsung terukur. Setelah alat ini terangkai dengan kompresor, maka tinggal memasukkan ke pentil dari ban. Besarnya tekanan ban akan langsung terbaca.

alat pengisian, pengukuran, dan pengurangan angin, kepala model capit, conector couplerAir berukuran inlet: 1/4 inch, - Rated pressure: 150 Psi, - Max. pressure: 220 Psi, - Ergonomic handle, - Flexible & high pressure hose, - material chrome vanadium, berdimensi 125 mm, 11mm, 75mm, 13mm, 12mm, 515mm

Fungsi : alat pengisian, pengukuran, dan pengurangan angin, kepala model capit, conector coupler pada kendaraan

Material : chrome vanadium

Ketentuan dan Kondisi Barang

e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk