TEKIRO TIRE GAUGE # 7 /UKURAN ANGIN TRUCK - untuk mengukur tekana angin pada ban kendaraan berukuran 160 psi dan berdimensi 222mm, 10mm, 10mm, 27mm, 14mm, 8mm.
Fungsi : untuk mengukur tekanan angin pada ban kendaraan
Material : chrome vanadium
TEKIRO Tire Pressure Gauge Stick Type (Pengukur Tekanan Ban) AU-TG0982 #7(160Psi) 1pc
Rp199.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | AU-TG0982 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Gauge Size (big) | #7 |
| Overall Length (mm) | 272 |
| Pressure (lbs) | 160 |
| Material | Chrome Vanadium |
| Dimension 1 (mm) | 272 |
| Dimension 2 (mm) | 10 |
| Dimension 3 (mm) | 27 |
| Dimension 4 (mm) | 14 |
| Dimension 5 (mm) | 8 |
| Dimension 6 (mm) | 372 |
| Dimension 7 (mm) | 15 |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 07 December 2016 |
| Terakhir Diperbaharui | 30 March 2026 |
Informasi Produk
Deskripsi
Ketentuan dan Kondisi Barang
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||



















































































































































/TEKIRO%20Tire%20Pressure%20Gauge%20Stick%20Type%20(Pengukur%20Tekanan%20Ban)%20AU-TG0982%20%237(160Psi)%201pc/qiS000073954-15.jpg)