TEKIRO Tire Pressure Gauge Stick Type (Pengukur Tekanan Ban) AU-TG0981 120Lb (Kecil) 1pc

#Nomor SKU S000073953
Wishlist
Rating:
100% of 100
(3)
Rp109.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number AU-TG0981
Unit 1pc
Overall Length (mm) 220
Pressure (lbs) 120
Material Chrome Vanadium
Dimension 1 (mm) 220
Dimension 2 (mm) 142
Dimension 3 (mm) 10
Dimension 4 (mm) 8
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 07 December 2016
Terakhir Diperbaharui 30 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
TEKIRO TIRE GAUGE (PENCIL) 120 LB /UKURAN ANGIN PENSIL - untuk mengukur tekana angin pada ban kendaraan berukuran 120 lb dan berdimensi 220mm, 142mm, 10mm, 8mm

Fungsi : untuk mengukur tekanan angin pada ban kendaraan

Material : chrome vanadium

Ketentuan dan Kondisi Barang

e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk