TEKIRO Kunci Oil Filter Mangkok AU-OF0966 79mm 1pc

#Nomor SKU S000073923
Wishlist
Rating:
20% of 100
(1)
Rp209.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number AU-OF0966
Unit 1pc
Thickness (mm) 42
Type of Car Kijang kapsul, Taruna, Feroza, Ford
Material Steel
Dimension 1 (mm) 79
Dimension 2 (mm) 26
Dimension 3 (mm) 26
Dimension 4 (mm) 85
Dimension 5 (mm) 42
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 07 December 2016
Terakhir Diperbaharui 30 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Kunci untuk membuka oil filter / filter oli dengan model mangkok sehingga meminimalisir dampak kerusakan pada oil filter saat membuka ataupun mengencangkan.
Utk membuka atau mengencangkan filter oli mobil berukuran 79mm
berdimensi 79mmx26mmx26mm

Fungsi : memasang dan melepas saringan oli (oil filter)

Material : Steel

Ketentuan dan Kondisi Barang

e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk