TEKIRO Kunci Oli Filter AU-OF0963 with Belt 9inch 1pc

#Nomor SKU S000073920
Wishlist
Rating:
100% of 100
(2)
Rp109.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number AU-OF0963
Unit 1pc
Size (inch) 9
Chain Length (mm) 520
Handle Length (mm) 229
Material Kulit Berkualitas
Dimension 1 (mm) 520
Dimension 2 (mm) 229
Dimension 3 (mm) 10
Dimension 4 (mm) 20
Dimension 5 (mm) 23
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 07 December 2016
Terakhir Diperbaharui 30 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
TEKIRO Kulit Kunci Oli Filter - Green merupakan kunci filter oli model sabuk yang terbuat dari material kulit berkualitas, yang dapat memungkinkan membuka filter oli pada tempat yang sulit terjangkau oleh tangan dan juga kunci sok. Cukup dengan melingkarkan sabuk pada filter oli maka dapat dengan mudah membuka filter oli. Selain itu ukuran filter yang dapat di buka sangat bervariasi. Kunci Filter Oli ini dapat dipergunakan untuk membuka atau mengencangkan filter oli kendaraan dengan Belt type, Size : 9 Inch.

Kunci untuk membuka oil filter / filter oli dengan model mangkok sehingga meminimalisir dampak kerusakan pada oil filter saat membuka ataupun mengencangkan.Utk membuka atau mengencangkan filter oli mobil., berukuran 9" berdimensi 520mm 229mm 10mm

Fungsi : memasang dan melepas saringan oli (oil filter)

Material : Steel
Feature
- Heat treated alloy steel
- Drop forged for extra strength
- High quality powder coating finish

Ketentuan dan Kondisi Barang

e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk