TEKIRO Obeng Presisi Set SD-PS0936 1set(30pcs)

#Nomor SKU S000073898
Wishlist
Rating:
95% of 100
(4)
Rp209.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number SD-PS0936
Unit 1set(30pcs)
Material Chrome Vanadium
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 07 December 2016
Terakhir Diperbaharui 01 April 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
TEKIRO SET OBENG PRESISI 30 PCS /OBENG SET 30 IN 1

Tekiro Obeng Presisi set 30 Pcs Memiliki magnet di unjung kembang

Fungsi : Untuk digunakan memasang dan membuka screw pada handpone, jam tangan
Material : Chrome Vanadium
Dimensi : 2mm 2.5mm 3mm

TERDIRI DARI :
- 9 Pcs Bits Torque ( T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20 )
- 8 Pcs Bits Hex ( 0.7 mm, 0.9 mm, 1.3 mm, 1.5 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm )
- 7 Pcs Bits Min ( 1 mm, 1.5 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 3.5 mm, 4 mm )
- 4 Pcs Bits Plus ( PH000, PH00, PH0, PH1 )
- 2 Pcs Bits Pozi ( PZ0, PZ1 )

Ketentuan dan Kondisi Barang

e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk