TEKIRO Go Thru Screwdriver Slotted TPR (Obeng Tembus) SD-TG0948 (-) 5x75mm 1pc

#Nomor SKU S000073885
Wishlist
Rating:
100% of 100
(3)
Rp44.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number SD-TG0948
Unit 1pc
Length (mm) 75
Tip Size (mm) 5
Material Chrome Vanadium
Dimension 1 (mm) 175
Dimension 2 (mm) 76
Dimension 3 (mm) 30
Dimension 4 (mm) 5
Dimension 5 (mm) 25
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 07 December 2016
Terakhir Diperbaharui 30 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Tekiro TPR Go Thru Dengan Ukuran (-) 5x75 MM memiliki handle yang kokoh, as besi yang kuat tidak mudah patah, dan memiliki magnet pada ujung obeng agar mudah di gunakan.

Tekiro TPR Go Thru Dengan Ukuran (-) 5x75 MM memiliki handle yang kokoh, as besi yang kuat tidak mudah patah, dan memiliki magnet pada ujung obeng agar mudah di gunakan.

Fungsi : Untuk melepas dan memasang Screw, bisa juga digunakan pada screw yang selek / di ketok.
Material : Chrome Vanadium
Dimensi : 175mm 76mm 30mm

Ketentuan dan Kondisi Barang

e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk