TEKIRO Screwdriver Phillips TPR (Obeng) SD-TR0890 Philips (+) PH1x125mm (O5) 1pc

#Nomor SKU S000073845
Wishlist
Rating:
100% of 100
(9)
Rp36.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number SD-TR0890
Unit 1pc
Length (mm) 125
Overall Length (mm) 236
Shank Diameter (mm) 5
Size (mm) PH1x125 (O5)
Dimension 1 (mm) 236
Dimension 2 (mm) 127
Dimension 3 (mm) 30
Dimension 4 (mm) 6
Dimension 5 (mm) 27
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 07 December 2016
Terakhir Diperbaharui 17 June 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- SVCM material steel blade is better than CrV in terms of hardness and generating torque
- PP+ TPR material prevents slippage, and highly resistance to oil and most solvents
- Blades are chrome plated with satin finishing for rust prevention
- Highly precise tip-end magnetized and black oxide finish for extra durability
Feature

Material chrome vanadium.

Ketentuan dan Kondisi Barang

e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk