Handle lebih kokoh dan mudah saat digunakan
Besi obeng kokoh tidak mudah penyok
Memiliki magnet pada ujung kembang
Fungsi : Untuk melepas dan memasang Screw ( + )
Material : Chrome Vanadium
Dimensi : 253mm 150mm 26mm
TEKIRO Go Thru Screwdriver Phillips Green Handle (Obeng Tembus) SD-GT0869 Philips (+) Hijau #2x150mm O6 1pc
Rp27.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | SD-GT0869 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Length (mm) | 150 |
| Shank Diameter (mm) | 6 |
| Size (mm) | PH2x150 |
| Material | Chrome Vanadium |
| Dimension 1 (mm) | 253 |
| Dimension 2 (mm) | 150 |
| Dimension 3 (mm) | 26 |
| Dimension 4 (mm) | 6 |
| Dimension 5 (mm) | 24 |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 07 December 2016 |
| Terakhir Diperbaharui | 30 March 2026 |
Informasi Produk
Deskripsi
Ketentuan dan Kondisi Barang
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||



















































































































































/TEKIRO%20Go%20Thru%20Screwdriver%20Phillips%20Green%20Handle%20(Obeng%20Tembus)%20SD-GT0869%20Philips%20(%2B)%20Hijau%20%232x150mm%20O6%201pc/mxS000073825-12.jpg)