TEKIRO Go Thru Screwdriver Phillips Green Handle (Obeng Tembus) SD-GT0868 Philips (+) #2x125mm O6 1pc

#Nomor SKU S000073824
Wishlist
Rating:
90% of 100
(2)
Rp24.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number SD-GT0868
Unit 1pc
Length (mm) 125
Shank Diameter (mm) 6
Size (mm) PH2x125
Material Chrome Vanadium
Dimension 1 (mm) 225
Dimension 2 (mm) 125
Dimension 3 (mm) 26
Dimension 4 (mm) 6
Dimension 5 (mm) 24
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 07 December 2016
Terakhir Diperbaharui 30 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Handle lebih kokoh dan mudah saat digunakan
Besi obeng kokoh tidak mudah penyok
Memiliki magnet pada ujung kembang

Fungsi : Untuk melepas dan memasang Screw ( + )
Material : Chrome Vanadium
Dimensi : 225mm 125mm 26mm

Ketentuan dan Kondisi Barang

e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk