TEKIRO OBENG GAGANG KARET HIJAU (+) 2x38 / OBENG GAGANG KARET / TOOL
TEKIRO Gagang Karet Obeng Plus - Hijau [2x38 mm] merupakan obeng plus berbahan chrome vanadium yang didesain kuat, awet, dan tahan lama. Berfungsi untuk memasang atau membuka baut pada kendaraan atau peralatan elektronik. Obeng ini dirancang dengan handle karet sehingga nyaman saat dipegang. Ideal dijadikan sebagai koleksi perkakas tangan Anda di rumah
Handle Karet lebih kokoh dan mudah saat digunakan
Besi obeng kokoh tidak mudah penyok
Memiliki magnet pada ujung kembang
Fungsi : Untuk melepas dan memasang Screw ( + )
Material : Chrome Vanadium
Dimensi : 100mm 38mm 27mm
TEKIRO Screwdriver Phillips Cushion Grip (Obeng) SD-CG0851 Philips (+) #2x38 1pc
Rp29.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | SD-CG0851 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Length (mm) | 38 |
| Shank Diameter (mm) | 6 |
| Tip Size | #2 |
| Material | Chrome Vanadium |
| Dimension 1 (mm) | 100 |
| Dimension 2 (mm) | 38 |
| Dimension 3 (mm) | 27 |
| Dimension 4 (mm) | 6 |
| Dimension 5 (mm) | 31 |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 07 December 2016 |
| Terakhir Diperbaharui | 30 March 2026 |
Informasi Produk
Deskripsi
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||



















































































































































/TEKIRO%20Screwdriver%20Phillips%20Cushion%20Grip%20(Obeng)%20SD-CG0851%20Philips%20(%2B)%20%232x38%201pc/mfS000073807-12.jpg)