TEKIRO Snap Ring Pliers (Tang Jepit Snap Ring) PL-SR0778 ES 7inch 1pc

#Nomor SKU S000073729
Wishlist
Rating:
97% of 100
(6)
Rp74.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number PL-SR0778
Unit 1pc
Size (inch) 7
Shape ES
Material High Carbon Steel
Type ES
Dimension 1 (mm) 175
Dimension 2 (mm) 25
Dimension 3 (mm) 26
Dimension 4 (mm) 92
Dimension 5 (mm) 112
Dimension 6 (mm) 10
Dimension 7 (mm) 7
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 07 December 2016
Terakhir Diperbaharui 30 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
TEKIRO ES Tang Snap Ring [7 Inch] adalah tang snap ring berbahan baja tensil yang kuat ketika dipukulkan pada benda seperti mur dan baut. Tang ini berfungsi untuk menarik bantalan kecil dan sebagainya

TEKIRO TANG SNAP RING 7 INCH ES merupakan tang berkualitas tinggi yang dapat digunakan untuk memudahkan dalam pekerjaan otomotif, untuk memegang, memotong serta melepas komponen. Tang ini juga dapat digunakan untuk melonggarkan dan mengencangkan mur dan baut. terbuat dari baja tensil tinggi sehingga tang sangat kuat.

Fungsi : untuk menarik bantalan kecil
Material : highh carbon steel
Diemnsi : 175mm 25mm 26mm
Feature
-Long life,-Ergonomic handle

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk