TEKIRO GUNTING BETON 36 INCH / GUNTING KAWAT / BOLT CUTTER / TOOLS
UKURAN 36 IN (900mm)
Panjang ujung ke ujung : 900mm
Diameter gagang Handle : 27mm
Lebar Mata : 107mm
Tekiro Bolt Cutter 36 inch merupakan tang potong yang digunakan untuk memotong besi dan baja, yang berbahan chrome vanadium. Tang ini mempunyai diameter maksimal 36 inch
Fungsi : untuk memotong kawat besi, baja dan gembok.
Material : Chrome Vanadium
Dimensi : 900mm 107mm 26mm
TEKIRO BOLT CUTTER 36" Merupakan alat potong berbentuk gunting dengan ukuran jumbo berfungsi untuk memotong kawat, besi, gembok, dsb. Dengan momen yang besar. Terbuat dari material berkualitas dan awet.
Fungsi : memotong kawat, besi, gembok, dll
Material : CR-V
Diemnsi : 900mm 107mm 27mm
TEKIRO Bolt Cutter PL-BC1421 36inch 1pc
Rp569.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | PL-BC1421 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Size (inch) | 36 |
| Material | Chrome Vanadium |
| Dimension 1 (mm) | 900 |
| Dimension 2 (mm) | 107 |
| Dimension 3 (mm) | 27 |
| Cutting Capacity (mm) | Medium Steel: 12, Soft Steel: 14 |
| Berat (Kg) | 5.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 07 December 2016 |
| Terakhir Diperbaharui | 30 March 2026 |
Informasi Produk
Deskripsi
Feature
-Material chrome vanadium,-CRV head,-Soft materials dia. 12mm,-Medium materials dia. 12mmKetentuan dan Kondisi Barang
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||