TEKIRO GUNTING BETON / GUNTING KAWAT / BOLT CUTTER / TOOLS
Ukuran: 30"
Pilih varian sesuai dengan yang anda butuhkan
ORIGINAL TEKIRO
Tekiro Bolt Cutter 30 inch merupakan tang potong yang digunakan untuk memotong besi dan baja, yang berbahan chrome vanadium. Tang ini mempunyai diameter maksimal 30 inch
Fungsi: untuk memotong kawat besi, baja dan gembok.
Material : Chrome Vanadium
Dimensi : 750mm 94mm 26mm
TEKIRO BOLT CUTTER 30" Merupakan alat potong berbentuk gunting dengan ukuran jumbo berfungsi untuk memotong kawat, besi, gembok, dsb. Dengan momen yang besar. Terbuat dari material berkualitas dan awet.
Fungsi : memotong kawat, besi, gembok, dll
Material : CR-V
Dimensi : 750mm 94mm 26mm
TEKIRO Bolt Cutter PL-BC1420 30inch 1pc
Rp459.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | PL-BC1420 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Size (inch) | 30 |
| Material | Chrome Vanadium |
| Dimension 1 (mm) | 750 |
| Dimension 2 (mm) | 94 |
| Dimension 3 (mm) | 26 |
| Cutting Capacity (mm) | Medium Steel: 12, Soft Steel: 10 |
| Berat (Kg) | 3.9 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 07 December 2016 |
| Terakhir Diperbaharui | 30 March 2026 |
Informasi Produk
Deskripsi
Feature
-Material chrome vanadium,-CRV head,-Soft materials dia. 12mm,-Medium materials dia. 12mmKetentuan dan Kondisi Barang
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||