TEKIRO Tang Kombinasi Mini [4.5 Inch] merupakan tang kombinasi berbahan besi chrome vanadium untuk menjepit kawat atau kabel dan gagangnya plastik lapis karet, agar tidak licin. Tang ini memiliki ujung rahang yang bergerigi rapat, untuk menjepit kawat atau kabel. Di tengahnya, bagian yang bergerigi renggang, untuk mengunci mur, serta rahang tajam sebagai pemotong kawat dan kabel, sehingga ideal digunakan untuk melengkapi perkakas Anda.
TEKIRO TANG KOMBINASI 7 INCH (N - R)merupakan tang kombinasi berbahan heat treated alloy stell yang didesain praktis dan ergonomic dengan highly fully polishing finish, memiliki handle yang nyaman untuk digenggam serta telah distandariksasi oleh JIS (Japanese Indusrty Standart)
Fungsi : untuk memotong, menjepit, dan mebuka sebuah media dalam bidang teknik
Material : heat treated alloy stell
Dimensi : 125mm 15mm 80mm
TEKIRO Lineman's Pliers (Tang Jepit) PL-LM1288 4.5inch 1pc
Rp38.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | PL-LM1288 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Size (inch) | 4.5 |
| Material | Heat Treated Alloy Stell |
| Dimension 1 (mm) | 120 |
| Dimension 2 (mm) | 15 |
| Dimension 3 (mm) | 80 |
| Dimension 4 (mm) | 6 |
| Dimension 5 (mm) | 21 |
| Dimension 6 (mm) | 12 |
| Cutting Capacity (mm) | Hard Wire: 1.8, Soft Wire: 2.8 |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 07 December 2016 |
| Terakhir Diperbaharui | 30 March 2026 |
Informasi Produk
Deskripsi
Ketentuan dan Kondisi Barang
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||



















































































































































/TEKIRO%20Lineman's%20Pliers%20(Tang%20Jepit)%20PL-LM1288%204_5inch%201pc/jiS000073702-15.jpg)