TEKIRO DR. Deep Impact Socket 1/2inch 6pt (Mata Sock Impact Panjang) IS-DP0733 24mm 1pc

#Nomor SKU S000073678
Wishlist
Rating:
95% of 100
(4)
Rp119.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number IS-DP0733
Unit 1pc
Size (mm) 24
Dimension 1 (mm) 79
Dimension 2 (mm) 13
Dimension 3 (mm) 30
Dimension 4 (mm) 32
Dimension 5 (mm) 24
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 07 December 2016
Terakhir Diperbaharui 30 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- Material is Chrome molybdenum steel with proper heat treatment for extra durability and strength
- Manganese Phosphate coating to help resist corrosion and ensure an extra life time of use

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk