TEKIRO 3/4" DR. K SOCK IMPACT 6 PT 65 MM Merupakan tool yang digunakan untuk melepas atau mengencangkan nut/bolt dan digunakan di area yang memiliki ruang yang memungkinkan. Dapat digunakan dengan berbagai macam tool seperti ratchet air impact sliding T bar dll.terbuat dari material berkualitas dan awet.
Dimensi produk : 89mmx80mmx55mm
Fungsi : membuka dan mengencangkan nut/bolt.
Material : CR-MO
TEKIRO DR. Impact Socket 3/4inch 6pt (Mata Sock Impact) IS-IS0695 3/4inch 65mm 1pc
Rp489.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | IS-IS0695 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Size (mm) | 65 |
| Dimension 1 (mm) | 89 |
| Dimension 2 (mm) | 80 |
| Dimension 3 (mm) | 55 |
| Berat (Kg) | 1.5 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 07 December 2016 |
| Terakhir Diperbaharui | 30 March 2026 |
Informasi Produk
Deskripsi
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||



















































































































































/TEKIRO%20DR_%20Impact%20Socket%203%2F4inch%206pt%20(Mata%20Sock%20Impact)%20IS-IS0695%203%2F4inch%2065mm%201pc/hsS000073640-14.jpg)