TEKIRO Mechanic Tools Set (Perkakas Set Otomotif) SC-MT0628 1set(130pcs)

#Nomor SKU S000073579
Wishlist
Rating:
100% of 100
(1)
Rp1.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number SC-MT0628
Unit 1set(130pcs)
Material BMC (Blow Mold Case)
Berat (Kg) 5.0
Tanggal Produk Terdaftar 07 December 2016
Terakhir Diperbaharui 17 June 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
TEKIRO MEKANIK TOOLS 130 PCS (TB PLASTIK)
TEKIRO Mekanik Tools Set 130 Pcs. Tool set dari Tekiro dengan kualitas terbaik, terdapat 130 ragam jenis perkakas yang umum digunakan untuk berbagai keperluan terutama mekanik dan juga keperluan anda untuk hobby di rumah. Tersimpan dalam 1 koper plastik yang tersusun rapi untuk memudahkan anda dalam mengambil dan menyimpannya kembali.

Fungsi : Memiliki fungsi sebagai tempat penyimpanan tools, yang didalamnya terdapat 130 ragam jenis perkakas dengan fungsi setiap item yang berbeda-beda. Salah satunya kunci shock dan kunci pas berfungsi untuk membuka dan memasang baut atau mur

Material : BMC (BLOW MOLD CASE

Content :
17 pcs 1/4" DR. Socket
5, 504 1 set
4 mm, 4.5 mm, 5 mm, 5.5 mm, 6 mm
7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm
5/32", 3/16", 7/32", 1/4"
14 pcs 9/32", 5/16", 11/32", 3/8"
3/8" DR. Socket
11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm
15 mm, 17 mm, 19 mm
7 pcs 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4"
Open End Wrench
6x7 mm, 8x9 mm, 10x11 mm, 12x13 mm
1 pcs 14x15 mm, 16x17 mm, 18x19 mm
3/8" Ratchet Handle
1 pcs 72 Teeth Rubber Handle 8"
1 pcs Rubber Hammer 8 OZ
1 pcs 1/2" DR. Universal Joint
1 pcs Wire Stripper
5 pcs Long Nose Plier 6"
1/4" DR. Single Head Bits Hexagon 25 mm
H1.5, H2, H2.5, H3, H4, H5, H5.5, H6, H7, H8
1 pcs 1/4" DR. Single Head Bits Philips 25 mm
10 pcs Bits Philips 25 mm
PH0, PH1, PH2, PH3
4 pcs 1/4" DR. Single Head
Bits Torque 25 mm
5 pcs T8, T10, T15, T20, T30
1/4" DR. Slotted Bits Socket 25 mm
3 pcs SL3, SL4, SL6
PVC Tape
1 pcs Hex Key
7 pcs 1.5 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm
5 mm, 5.5 mm, 6 mm
1 pcs Magnetic Bit Driver
42 Pcs Iron Brush
1 pcs Circuit Tester
1 pcs 3/8" Extension Bar 3"
1 pcs 3/8" Spark Plug Socket 13/16"
1 pcs 1/2" DR. Spark Plug Socket 16 mm
1 pcs 1/2" DR. Spark Plug Socket 21 mm
1 pcs Knife with Snap-Off Blade
1 pcs Acumulator Tester
1 pcs Tire Gauge
3 pcs Blade Fuses Mini Size
10 AMP, 15 AMP, 20 AMP
20 pcs Terminals
16 pcs Nylon Cable Ties
1 pcs Adaptor 3/8" Fx1/4" M
1 pcs Slip Joint Pl

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk