TEKIRO Gagang Karet Ratchet Handle adalah kelengkapan kunci socket yang digunakan untuk melepas/memasang baut dalam keadaan longgar, tanpa harus melepaskan kunci sock dari kepala baut atau mur. Selama proses melepas atau memasang cukup dengan cara menarik dan mendorong batang ratchetnya. Untuk mengubah arah putaran kunci sock, cukup dengan memutar kunci pembalik. Ratchet handle dan head dibuat dari besi tempa dengan drive pada salah satu sisi dan tuas pemutar yang memiliki pengatur arah putaran pada head. Standard rachet terdiri dari ukuran dan bentuk yang berbeda-beda untuk penggunaan yang berbeda-beda pula, terdiri dari swivel head, long handle, short handle, dan bent handle swivel head. Ratchet dipasang dengan drive socket untuk melepas dan memasang komponen pengikat di semua penggunaan yang cukup ruang. Pastikan socket terpasang dengan baik ke ratchet lug. Jangan pergunakan extension pada ratchet atau memukul dengan hammer karena dapat menyebabkan kerusakan tool atau cidera. Selalu menarik ratchet, jangan didorong.
TEKIRO 1/2 INCH RATCHET HANDLE GAGANG KARET 10 INCH merupakan suatu alat yang digunakan untuk melepas atau mengencangkan baut dalam keadaan longgar, tanpa harus melepaskan kunci sock dari kepala baut atau mur. Apabila ingin merubah putaran kunci sock, cukup dengan memutar kunci pembalik.
Fungsi : melepas dan mengencangkan baut atau mur
Material : Chrome Vanadium
Dimensi : 250mm 110mm 45mm
TEKIRO Gagang Ratchet Grip Karet SC-RH0562 1/2x10inch 1pc
Rp269.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | SC-RH0562 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Length (inch) | 10 |
| Overall Length (mm) | 250 |
| Material | Chrome Vanadium |
| Dimension 1 (mm) | 250 |
| Dimension 2 (mm) | 110 |
| Dimension 3 (mm) | 45 |
| Dimension 4 (mm) | 15 |
| Dimension 5 (mm) | 12 |
| Dimension 6 (mm) | 17 |
| Berat (Kg) | 0.5 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 07 December 2016 |
| Terakhir Diperbaharui | 30 March 2026 |
Informasi Produk
Deskripsi
Ketentuan dan Kondisi Barang
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||