TEKIRO 1/2" DR. K BUSI 21 MM (SM)
TEKIRO Kunci Busi 1/2" 21mm. Merupakan mata socket yang digunakan untuk memasang atau melepas busi. Dengan material baja chrome vanadium yang kuat dan tahan lama.
TEKIRO 1/2 INCH KUNCI BUSI 21 MM merupakan suatu alat perkakas yang digunakan untuk melepaskan dan mengencangkan busi
Fungsi : melepas dan mengencangkan busi
Material : Chrome Vanadium
Dimensi : 65mm 37mm 23mm
TEKIRO Spark Plug (Kunci Busi) SC-SA0540 1/2inch 1pc
Rp49.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | SC-SA0540 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Size (inch x mm) | 1/2x21 |
| Dimension 1 (mm) | 65 |
| Dimension 2 (mm) | 37 |
| Dimension 3 (mm) | 23 |
| Dimension 4 (mm) | 27 |
| Dimension 5 (mm) | 21 |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 07 December 2016 |
| Terakhir Diperbaharui | 30 March 2026 |
Informasi Produk
Deskripsi
Ketentuan dan Kondisi Barang
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||



















































































































































/TEKIRO%20Spark%20Plug%20(Kunci%20Busi)%20SC-SA0540%201%2F2inch%201pc/dqS000073494-13.jpg)