TEKIRO Mata Kunci Sok Spline 1/2inch SC-SP0463 1pc
Rp21.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | SC-SP0463 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Size (inch x mm) | 1/2x9 |
| Material | Chrome Vanadium |
| Dimension 1 (mm) | 38 |
| Dimension 2 (mm) | 17 |
| Dimension 3 (mm) | 7 |
| Dimension 4 (mm) | 22 |
| Dimension 5 (mm) | 13 |
| Dimension 6 (mm) | 14 |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 07 December 2016 |
| Terakhir Diperbaharui | 30 March 2026 |
Informasi Produk
Deskripsi
TEKIRO 1/2" DR. K SOCK SPLINE 09 MM / MATA SOCK / ANAK SOCK
TEKIRO 1/2 INCH KUNCI SOCK SPLINE 9 MM, kunci mata socket spline dengan ukuran drive 1/2" panjang 9 mm dengan keunggulan bisa digunakan untuk semua jenis baut/mur
Fungsi : Bisa untuk membuka dan mengencangkan semua jenis nut/bolt. (hexagon, spline, dll)
Material : Chrome Vanadium
Dimensi : 38mm 17mm 7mm
KODE : SC-SP0463
ORIGINAL TEKIRO
TEKIRO 1/2 INCH KUNCI SOCK SPLINE 9 MM, kunci mata socket spline dengan ukuran drive 1/2" panjang 9 mm dengan keunggulan bisa digunakan untuk semua jenis baut/mur
Fungsi : Bisa untuk membuka dan mengencangkan semua jenis nut/bolt. (hexagon, spline, dll)
Material : Chrome Vanadium
Dimensi : 38mm 17mm 7mm
KODE : SC-SP0463
ORIGINAL TEKIRO
Ketentuan dan Kondisi Barang
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan