TEKIRO DR. Hand Socket 1/2inch 12pt (Mata Sock) SC-SC0407 1/2inch 17mm 1pc

#Nomor SKU S000073365
Wishlist
Rating:
100% of 100
(1)
Rp26.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number SC-SC0407
Unit 1pc
Size (inch x mm) 1/2x17
Dimension 1 (mm) 37
Dimension 2 (mm) 22
Dimension 3 (mm) 13
Dimension 4 (mm) 21
Dimension 5 (mm) 23
Dimension 6 (mm) 17
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 07 December 2016
Terakhir Diperbaharui 30 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
TEKIRO 1/2 INCH KUNCI SOCK 12 PT 17 MM Merupakan tool yang digunakan untuk melepas atau mengencangkan nut/bolt dan digunakan di area yang memiliki ruang yang memungkinkan. Dapat digunakan dengan berbagai macam tool seperti ratchet air impact sliding T bar dll.terbuat dari material berkualitas dan awet.

Fungsi : membuka dan mengencangkan nut/bolt.
Mataerial : Chrome Vanadium
Dimensi: 37mm 22mm 13mm

Ketentuan dan Kondisi Barang

e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk