- Chrome Molybdenum
- Torque and Hardness Exceeds DIN 899
- 32 teeth Ratchet
- Tip end can be used to twist Wire
TEKIRO Kunci Konstruksi (Kunci Ring Double Ratchet) WR-CS0221 21x23mm 1pc
Rp509.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | WR-CS0221 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Size (mm) | 21x23 |
| Dimension 1 (mm) | 360 |
| Dimension 2 (mm) | 55 |
| Dimension 3 (mm) | 22 |
| Dimension 4 (mm) | 60 |
| Berat (Kg) | 1.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 07 December 2016 |
| Terakhir Diperbaharui | 01 April 2026 |
Informasi Produk
Description
Feature
Material Chrome MolybdenumKetentuan dan Kondisi Barang
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||



















































































































































/TEKIRO%20Kunci%20Konstruksi%20(Kunci%20Ring%20Double%20Ratchet)%20WR-CS0221%2021x23mm%201pc/5bS000073191-13.jpg)