TEKIRO KUNCI RING IMPACT 46 MM
Kunci dan alat bantu mekanik untuk melepas ataupun memasang baut atau mur dengan ukuran 46 mm
material Chrome Molybdenum kelebihan dari material ini yaitu jauh lebih kuat daripada Chrome Vanadium, sehingga banyak diaplikasikan pada bahan produk yang menggunakan gaya impact selain itu mata kunci ini berbentuk ring sehingga memudahkan dalam membuka dan memasang mur baut dan tidak mudah terlepas.
Material : Chrome Molybdenum
Item code : WR-SL0203
TEKIRO Striking Box End Wrench (Kunci Ring Pukul) WR-SL0203 46mm 1pc
Rp739.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | WR-SL0203 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Size (mm) | 46 |
| Material | Chrome Molybdenum |
| Overall Length (mm) | 240 |
| Dimension 1 (mm) | 240 |
| Dimension 2 (mm) | 74 |
| Dimension 3 (mm) | 22 |
| Dimension 4 (mm) | 23 |
| Berat (Kg) | 1.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 07 December 2016 |
| Terakhir Diperbaharui | 30 March 2026 |
Informasi Produk
Deskripsi
Ketentuan dan Kondisi Barang
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||



















































































































































/TEKIRO%20Striking%20Box%20End%20Wrench%20(Kunci%20Ring%20Pukul)%20WR-SL0203%2046mm%201pc/4xS000073177-12.jpg)