- Chrome vanadium steel
- With heat treatment for extra durability and strength
- Flat Panel type with Silver Matt Finish
- Ratcheting at 5 degree arc made possible with 72 Gear teeth metal construction
- Flex Head tilts up to 90 degrees, enables greater access where standard wrench could not reach
TEKIRO Flexible Gear Wrench (Kunci Ring Pas Ratchet Fleksibel) WR-FG0196 17mm 1pc
Rp219.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | WR-FG0196 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Size (mm) | 17 |
| Dimension 1 (mm) | 35 |
| Dimension 2 (mm) | 17 |
| Dimension 3 (mm) | 223 |
| Dimension 4 (mm) | 28 |
| Dimension 5 (mm) | 17 |
| Dimension 6 (mm) | 8 |
| Dimension 7 (mm) | 11 |
| Berat (Kg) | 0.2 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 07 December 2016 |
| Terakhir Diperbaharui | 30 March 2026 |
Informasi Produk
Description
Feature
- Material Chrome vanadium, - Heat treated alloy steel,
- Drop forged for extra strength,
- Highly fully polishing finish
Ketentuan dan Kondisi Barang
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||



















































































































































/TEKIRO%20Flexible%20Gear%20Wrench%20(Kunci%20Ring%20Pas%20Ratchet%20Fleksibel)%20WR-FG0196%2017mm%201pc/4qS000073170-16.jpg)