TEKIRO Flexible Gear Wrench (Kunci Ring Pas Ratchet Fleksibel) WR-FG0191 10mm 1pc

#Nomor SKU S000073165
Wishlist
Rating:
100% of 100
(2)
Rp159.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number WR-FG0191
Unit 1pc
Size (mm) 10
Dimension 1 (mm) 20
Dimension 2 (mm) 10
Dimension 3 (mm) 158
Dimension 4 (mm) 17
Dimension 5 (mm) 10
Dimension 6 (mm) 6
Dimension 7 (mm) 8
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 07 December 2016
Terakhir Diperbaharui 30 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- Chrome vanadium steel
- With heat treatment for extra durability and strength
- Flat Panel type with Silver Matt Finish
- Ratcheting at 5 degree arc made possible with 72 Gear teeth metal construction
- Flex Head tilts up to 90 degrees, enables greater access where standard wrench could not reach
Feature
- Material Chrome vanadium,
- Heat treated alloy steel,
- Drop forged for extra strength,
- Highly fully polishing finish

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk