TEKIRO Stubby Gear Wrench (Kunci Ring Pas Ratchet) WR-SG0174 8mm 1pc

#Nomor SKU S000073148
Wishlist
Rating:
80% of 100
(2)
Rp109.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number WR-SG0174
Unit 1pc
Size (mm) 8
Dimension 1 (mm) 23
Dimension 2 (mm) 11
Dimension 3 (mm) 104
Dimension 4 (mm) 21
Dimension 5 (mm) 8
Dimension 6 (mm) 4
Dimension 7 (mm) 7
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 07 December 2016
Terakhir Diperbaharui 30 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- Chrome vanadium steel
- Drop Forged for extra strength
- Flat Panel type with Silver Matt Finish
- Ratcheting at 5 degree arc made possible with 72 Gear teeth metal construction.
Feature
-Material Chrome vanadium,
-Heat treated alloy steel,
-Drop forged for extra strength,
-Highly fully polishing finish

Ketentuan dan Kondisi Barang

e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk