- Chrome vanadium steel
- Dropped forged and heat treated for extra strength
- Silver Matt finish
- German Type (DIN 899)
- Sunk panel for easy access to tight spaces
TEKIRO Combination Wrench Sunk Panel (Kunci Ring Pas) WR-CO0093 8mm 1pc
Rp38.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | WR-CO0093 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Size (mm) | 8 |
| Dimension 1 (mm) | 125 |
| Dimension 2 (mm) | 13 |
| Dimension 3 (mm) | 8 |
| Dimension 4 (mm) | 3 |
| Dimension 5 (mm) | 5 |
| Dimension 6 (mm) | 18 |
| Dimension 7 (mm) | 8 |
| Material | Chrome Vanadium |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 07 December 2016 |
| Terakhir Diperbaharui | 30 March 2026 |
Informasi Produk
Description
Peringatan
Pengganti model number W-C08MSPFeature
- Highly durable- Easy to use
- Corrosion resistance
- Heat treated alloy steel
- Drop forged for extra strength
- Highly fully polishing finish
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||



















































































































































/TEKIRO%20Combination%20Wrench%20Sunk%20Panel%20(Kunci%20Ring%20Pas)%20WR-CO0093%208mm%201pc/1vS000073067-13.jpg)