- Chrome vanadium steel
- Dropped forged and heat treated for extra strength
- Silver Matt finish
- Raised Panel type provides added strength
TEKIRO Combination Wrench Inch (Kunci Ring Pas) WR-CO0045 3/4inch 1pc
Rp56.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | WR-CO0045 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Size (inch) | 3/4 |
| Dimension 1 (mm) | 230 |
| Dimension 2 (mm) | 40 |
| Dimension 3 (mm) | 29 |
| Dimension 4 (mm) | 8 |
| Dimension 5 (mm) | 11 |
| Dimension 6 (mm) | 19 |
| Material | Chrome Vanadium |
| Berat (Kg) | 0.2 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 07 December 2016 |
| Terakhir Diperbaharui | 30 March 2026 |
Informasi Produk
Description
Feature
- Highly durable,
- Easy to use,
- Corrosion resistance,
- Heat treated alloy steel,
- Drop forged for extra strength,
- Highly fully polishing finish
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||



















































































































































/TEKIRO%20Combination%20Wrench%20Inch%20(Kunci%20Ring%20Pas)%20WR-CO0045%203%2F4inch%201pc/0jS000073019-12.jpg)