TEKIRO Combination Wrench Inch (Kunci Ring Pas) WR-CO0043 5/8inch 1pc

#Nomor SKU S000073017
Wishlist
Rating:
100% of 100
(4)
Rp45.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number WR-CO0043
Unit 1pc
Size (inch) 5/8
Material Chrome Vanadium
Dimension 1 (mm) 189
Dimension 2 (mm) 32
Dimension 3 (mm) 24
Dimension 4 (mm) 7
Dimension 5 (mm) 9
Dimension 6 (mm) 16
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 07 December 2016
Terakhir Diperbaharui 30 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
TEKIRO KUNCI RING PAS (SAE) 5/8 INCH

Kunci Kombinasi 5/8inch merupakan gabungan dari kunci pas dengan kunci ring pada masing masing ujung dengan ukuran yang sama. Kunci pas ujung terbuka hanya dapat digunakan bila kunci pas berbentuk cincin atau soket tidak cocok dengan kepala baut atau mur.

Highly durable, Easy to use, Corrosion resistance, Heat treated alloy steel, Drop forged for extra strength, Highly full polishing finish

Kegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.

Material : Chrome Vanadium
Item code : WR-CO0043
Feature
-Highly durable,
-Easy to use,
-Corrosion resistance,
-Heat treated alloy steel,
-Drop forged for extra strength,
-Highly fully polishing finish

Ketentuan dan Kondisi Barang

e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk