NICHIFU Crimp Terminal Ring Type (Skun Bulat) R 2-4M 1pack(100pcs)
Rp129.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | R 2-4M |
|---|---|
| Unit | 1pack(100pcs) |
| Dimension D (mm) | ø 4.2 |
| Dimension E | 4.5mm |
| Compatible | Manual tool / (main body, head) NH1, NH9, NH61 |
| Compatible Screw Diameter | M4 |
| Dimension D2 | ø 4.3mm |
| Overall Length (mm) | 16 |
| UL Standard Acquisition | Yes |
| Dimension F | 7.5mm |
| Conjugation Wire Range (single) (mm) | 1.14 to 1.82 |
| Material (Terminal) | Oxygen-free copper (electric tin plating) |
| Acquired JIS Standard | Nothing |
| Width (mm) | 8 |
| Type | Bare crimp terminal |
| Wire Conjugation Range Stranded (mm²) | 1.04 to 2.63 |
| CSA Standard Acquisition | Yes |
| CSA Standards | CSA C 22.2 compliant |
| UL Standards | UL 486A compliance |
| Terminal Shape | circular |
| Electric AWG Wire Conjugation Range | #16 to 14 |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 07 December 2016 |
| Terakhir Diperbaharui | 19 January 2026 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||



















































































































































/NICHIFU%20Crimp%20Terminal%20Ring%20Type%20(Skun%20Bulat)%20R%202-4M%201pack(100pcs)/g1S000072577-2.jpg)