BITEC Mesin Bor DM 16 1unit

#Nomor SKU S000072211
Wishlist
Rp1.799.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number DM 16
Unit 1unit
Part Number 061.160.B0
Power (W) 750
Capacity (mm) 16
No Load Speed (rpm) 700
Berat (Kg) 2.8
Tanggal Produk Terdaftar 14 December 2016
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan