MultiPro Generator Gasoline Power PRO (Genset Bensin) PRO 2500 DML 1unit

#Nomor SKU S000072195
Wishlist
Rp6.899.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number PRO 2500 DML
Unit 1unit
Full Tank Capacity (L) 20
Starting System Manual
Engine Type 5 Hp, 4-cycle, Side Valve
Frequency (Hz) 50
Voltage (V) 220
Oil Capacity (L) 0.6
Noise Level (dBa) 74
Rated Power (W) 1800
Maximum Power (W) 2000
Berat (Kg) 50.0
Tanggal Produk Terdaftar 16 November 2016
Terakhir Diperbaharui 27 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description


Engine: 5 HP. 4-cycle. Side Valve. Tci Ignition

Displacement: 183cm³

Starter: Manual

Fuel Tank Capacity: 20L

Fuel Consumption: 1.4L/Hour

Continuous Operating: 14 Hours

Oil Capacity: 0.6L

Noise (7 meter away): 74 dB

Rate

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan