MultiPro Mini Compressor (Kompresor Angin) MCV 102 MPAB 1pc

#Nomor SKU S000072080
Wishlist
Rp1.799.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number MCV 102 MPAB
Unit 1pc
Power 1/5Hp - 150W
Maximum Speed (rpm) 1450
Maximum Pressure (bar) 7
Air Delivery (L/minute) 23
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 16 November 2016
Terakhir Diperbaharui 28 November 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Power: 1/5 HP - 150 W

Max Speed: 1450 RPM

Air Delivery: 23 L/min

Max Pressure: 7 bar

Vacum Pressure: 0.85 bar

Switch On Pressure: 2.5 bar

Switch Of Pressure: 7 bar

Pressure Regulator: Yes

Dimension: 49x35x25.5 cm

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan