TRUSCO Hex Lobe Wrench (T-Type) TSHR15 1pc

#Nomor SKU S000071212
Wishlist
Rp129.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number TSHR15
Unit 1pc
Tip T15H
Shaft Length 103mm
Total Length 100mm
Total Width 86mm
Material Chrome Vanadium Steel, Surface Treatment : Black type
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 09 November 2016
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Corresponds to hexalobular screw thread with anti-tampering Easy to hold T-handle specification Black dye surface treatmentThe hardness is HRC54 to 59.
Feature







With a tamper-proof hex lobe screws.






Easy to hold shape with T-shaped handle specifications.






Surface treatment is black oxide finish.






HardnessHRC54 to 59.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan