TRUSCO Aluminum Step (Checker Plate, Water And Oil Resistant) TFSH0960AL 1pc
Rp15.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | TFSH0960AL |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Material | Aluminium |
| Top Platform Dimensions (mm) | 900 x 600 |
| Number of Steps | 1 |
| Spesifikasi | No Assembly Required |
| Berat (Kg) | 8.5 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 09 November 2016 |
| Terakhir Diperbaharui | 04 March 2026 |
Informasi Produk
Feature
Light and convenient to move, and suitable for the assembly line floor.
Placing wiring under the step is possible.
With adjuster ensures a flat floor surface.
With use of a neoprene rubber adjuster, it has superior waterproofi
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/TRUSCO%20Aluminum%20Step%20(Checker%20Plate%2C%20Water%20And%20Oil%20Resistant)%20TFSH0960AL%201pc/S000070985-1.jpg)