TRUSCO Papan Tulis Baja Satu Sisi Kaki Beroda MG402 1pc

#Nomor SKU S000069862
Wishlist
Rp9.499.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number MG402
Unit 1pc
Material Plate Surface: Steel White Frame: Aluminium Core Material: Hard Packing Material (Recycled Paper Percentage 80% Or More) Leg: Steel (Gray Paint, Casters)
Set Contents Eraser x 1, Marker (Black/Red), Color Magnet x 4
Sheet Surface Color White
Frame Color Silver
Outer Dimensions (mm) Vertical x Horizontal 900 x 1800
Outside Dimensions (mm) Width x Depth x Height 1875 x 550 x 1800
Spesifikasi Knockdown, Single-Sided Specification, Magnet Avairable, With Pen Tray (Attached)
Berat (Kg) 23.0
Tanggal Produk Terdaftar 09 November 2016
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature






This is the standard type of moving board with casters.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan