AND Dust & Waterproof Digital Scales SK-WP Sereies SK-10KWP 1unit
Rp5.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | SK-10KWP |
---|---|
Unit | 1unit |
Pan Size (LxW) (mm) | 230x190 |
Capacity | 10kgx5g |
Berat (Kg) | 4.1 |
Tanggal Produk Terdaftar | 25 October 2016 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
Perfect choice for applications that require washing after use!
Peringatan
Tidak termasuk sertifikat kalibrasi dan sertifikat TERAWarning
Exclude Calibration and TERA CertificationFeature
- Washable and hygienic stainless steel (SUS304) construction- Long battery life of approx. 1200 hours (with alkaline batteries)
- Large and wide-angle LCD display with 25 mm character height
- High weighing readabilities: 1/2000 - 1/5000
- Large weighing pan (232 mm x 192 mm)
- Tare function and zero/net weight indicator
- Low battery indicator
- Auto power off function
- Optional AC adapter available
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan